Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0630DN2006

  • ERIKS:13520560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,00/ stukexcl. btw

€ 251,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0630 DN 2 006
Grootte
630
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
398.5 mm
Inwendige diameter
60.4 mm
Buitendiameter
100 mm