Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0400RN2010

  • ERIKS:13520548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,00/ stukexcl. btw

€ 185,13incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0400 RN 2 010
Grootte
400
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
71 mm
Buitendiameter
130 mm