Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0400DN3060

  • ERIKS:13520543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,00/ stukexcl. btw

€ 250,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0400 DN 3 060
Grootte
400
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
398.5 mm
Inwendige diameter
40.3 mm
Buitendiameter
78.5 mm