Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0400DH3040

  • ERIKS:13520532
Image 1
Opslaan in lijst

€ 335,00/ stukexcl. btw

€ 405,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0400 DH 3 040
Grootte
400
Materiaal filterelement
Metaalgaas versterkt
Filterfijnheid
40 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
398.5 mm
Inwendige diameter
40.1 mm
Buitendiameter
80 mm