Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0250RN2025

  • ERIKS:13520523
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,40/ stukexcl. btw

€ 114,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0250 RN 2 025
Grootte
250
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
53 mm
Buitendiameter
99 mm