Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0250DN3200

  • ERIKS:14040625
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Grootte
250
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
200 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
248.5 mm
Inwendige diameter
40.3 mm
Buitendiameter
78.5 mm