€ 192,00/ stukexcl. btw
€ 232,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Code | N 0250 DN 3 050 |
Grootte | 250 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 50 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 248.5 mm |
Inwendige diameter | 40.3 mm |
Buitendiameter | 78.5 mm |