Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0250DN2025V2,0

  • ERIKS:13520512
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Grootte
250
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
248.5 mm
Inwendige diameter
40.3 mm
Buitendiameter
78.5 mm