€ 93,10/ stukexcl. btw
€ 112,65incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Code | N 0250 DN 2 010 V2,0 |
Grootte | 250 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 2 bar |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 248.5 mm |
Inwendige diameter | 40.3 mm |
Buitendiameter | 80 mm |