Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0250DH2006

  • ERIKS:13520498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 235,00/ stukexcl. btw

€ 284,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0250 DH 2 006
Grootte
250
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
248.5 mm
Inwendige diameter
40.1 mm
Buitendiameter
80 mm