Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0160DN2010FKM

  • ERIKS:13520482
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Grootte
160
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
158.8 mm
Inwendige diameter
40.3 mm
Buitendiameter
78.5 mm