€ 64,20/ stukexcl. btw
€ 77,68incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Code | N 0100 RN 2 006 |
Grootte | 100 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 6 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 248 mm |
Inwendige diameter | 32.2 mm |
Buitendiameter | 58 mm |