Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0100RN2003

  • ERIKS:13520465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,00/ stukexcl. btw

€ 81,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0100 RN 2 003
Grootte
100
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
248 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
58 mm