Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0100DN2003

  • ERIKS:13520456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,10/ stukexcl. btw

€ 73,93incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0100 DN 2 003
Grootte
100
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
247.7 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm