Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0100DH2006

  • ERIKS:13520451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,00/ stukexcl. btw

€ 157,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0100 DH 2 006
Grootte
100
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Plaatstaal
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
247.7 mm
Inwendige diameter
22.1 mm
Buitendiameter
45 mm