Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0063DN3100

  • ERIKS:13520441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,00/ stukexcl. btw

€ 93,17incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0063 DN 3 100
Grootte
63
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
157.7 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm