Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0063DH2010

  • ERIKS:13520428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,00/ stukexcl. btw

€ 112,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0063 DH 2 010
Grootte
63
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Plaatstaal
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
157.7 mm
Inwendige diameter
22.1 mm
Buitendiameter
45 mm