€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Code | N 0063 DH 2 006 |
Grootte | 63 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 6 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Plaatstaal |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 157.7 mm |
Inwendige diameter | 22.1 mm |
Buitendiameter | 45 mm |