Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0040RN2010

  • ERIKS:13520419
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,40/ stukexcl. btw

€ 47,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0040 RN 2 010
Grootte
40
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
97.5 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
59 mm