€ 69,20/ stukexcl. btw
€ 83,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Code | N 0040 DN 3 100 |
Grootte | 40 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 100 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 97.3 mm |
Inwendige diameter | 22.6 mm |
Buitendiameter | 45 mm |