Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0040DN2006

  • ERIKS:13520409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,70/ stukexcl. btw

€ 54,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0040 DN 2 006
Grootte
40
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
97.3 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm