Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP7501RN3060V1,7

  • ERIKS:14040601
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
404 mm
Inwendige diameter
64.5 mm
Buitendiameter
130 mm