Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP4003RN2006/V1,7

  • ERIKS:13520383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,00/ stukexcl. btw

€ 133,10incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
MP
Code
MP 4003 RN 2 006 / V1,7
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
1.7 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
254 mm
Inwendige diameter
64.5 mm
Buitendiameter
130 mm