Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP4003RN1010V1,7

  • ERIKS:13520380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,50/ stukexcl. btw

€ 79,26incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
254 mm
Inwendige diameter
64.5 mm
Buitendiameter
130 mm