Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP4002RN1025V1,7

  • ERIKS:13520377
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
204 mm
Inwendige diameter
64.5 mm
Buitendiameter
130 mm