Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP33RN1010/V1,7

  • ERIKS:13520371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,90/ stukexcl. btw

€ 36,18incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
MP
Code
MP 33 RN 1 010 / V1,7
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
1.7 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
201 mm
Inwendige diameter
50.5 mm
Buitendiameter
130 mm