€ 144,00/ stukexcl. btw
€ 174,24incl. btw
Verkocht per: 13Min. order: 13
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | MP |
Code | MP 250 RN 3 060 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 60 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 212.5 mm |
Inwendige diameter | 51.4 mm |
Buitendiameter | 99 mm |