€ 62,50/ stukexcl. btw
€ 75,63incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | MP |
Code | MP 1801 RN 2 010 / V1,7 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 1.7 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 215 mm |
Inwendige diameter | 40.5 mm |
Buitendiameter | 99.5 mm |