Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1801RN2003V1,7

  • ERIKS:13531649
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
215 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
99 mm