Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1801RN1025V1,7

  • ERIKS:13520351
  • Fabrikant:4070792020476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,00/ stukexcl. btw

€ 44,77incl. btw

Verkocht per: 29Min. order: 29

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
215 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
99 mm