€ 40,10/ stukexcl. btw
€ 48,52incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | MP |
Code | MP 1801 RN 1 010 / V1,7 |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 10 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 1.7 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 210 mm |
Inwendige diameter | 39.7 mm |
Buitendiameter | 99 mm |