Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1405SN3125B10

  • ERIKS:14040479
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
125 µm
Aansluiting
3" BSP
Type filter element
Zuigfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
278 mm
Buitendiameter
131 mm