Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1351DN3010

  • ERIKS:14040464
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
120 mm
Inwendige diameter
27.5 mm
Buitendiameter
53 mm