Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1351DN2010

  • ERIKS:13520341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,70/ stukexcl. btw

€ 74,66incl. btw

Verkocht per: 29Min. order: 29

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
MP
Code
MP 1351 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
21 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
120 mm
Inwendige diameter
27.5 mm
Buitendiameter
53 mm