Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1003RN2025/V1,7

  • ERIKS:13520334
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,10/ stukexcl. btw

€ 98,13incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
MP
Code
MP 1003 RN 2 025 / V1,7
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
1.7 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
211.5 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
70 mm