€ 82,30/ stukexcl. btw
€ 99,58incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 11/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | MP |
Code | MP 1003 RN 2 010 / V1,7 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 1.7 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 211.5 mm |
Inwendige diameter | 40.5 mm |
Buitendiameter | 70 mm |