Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1003RN2003V1,7

  • ERIKS:14040442
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
211.5 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
70 mm