Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1003RN1010/V1,7

  • ERIKS:13520331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,20/ stukexcl. btw

€ 30,49incl. btw

Verkocht per: 34Min. order: 34

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
MP
Code
MP 1003 RN 1 010 / V1,7
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
1.7 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
211.3 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
70 mm