€ 54,90/ stukexcl. btw
€ 66,43incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | MP |
Code | MP 1002 RN 3 025 / V1,7 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 1.7 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 136.5 mm |
Inwendige diameter | 28.5 mm |
Buitendiameter | 70 mm |