Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1002RN2010/V1,7

  • ERIKS:13520328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,00/ stukexcl. btw

€ 38,72incl. btw

Verkocht per: 29Min. order: 29

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
MP
Code
MP 1002 RN 2 010 / V1,7
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
1.7 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
135.5 mm
Inwendige diameter
28.5 mm
Buitendiameter
70 mm