Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1001RN3060V1,7

  • ERIKS:13520324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,30/ stukexcl. btw

€ 39,08incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
85 mm
Inwendige diameter
29.5 mm
Buitendiameter
70 mm