€ 24,50/ stukexcl. btw
€ 29,65incl. btw
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | MP |
Code | MP 1001 RN 1 025 / V1,7 |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 25 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 1.7 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 82.5 mm |
Inwendige diameter | 28.5 mm |
Buitendiameter | 70 mm |