Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1001RN1010/V1,7

  • ERIKS:13520320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,50/ stukexcl. btw

€ 32,07incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
MP
Code
MP 1001 RN 1 010 / V1,7
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
1.7 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
84.5 mm
Inwendige diameter
28.5 mm
Buitendiameter
70 mm