Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP0653DH3025

  • ERIKS:13520311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,00/ stukexcl. btw

€ 193,60incl. btw

Verkocht per: 7Min. order: 7

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
MP
Code
MP 0653 DH 3 025
Materiaal filterelement
Metaalgaas versterkt
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
210 mm
Inwendige diameter
25.4 mm
Buitendiameter
45 mm