Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP0651DN2010

  • ERIKS:13520303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,50/ stukexcl. btw

€ 58,69incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
86 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
45 mm