Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP0651DN1010

  • ERIKS:14039370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,40/ stukexcl. btw

€ 44,04incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
86 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
45 mm