Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP0372DN3025

  • ERIKS:13520295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,90/ stukexcl. btw

€ 85,79incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
179 mm
Inwendige diameter
22.8 mm
Buitendiameter
42 mm