Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP0371DN3060

  • ERIKS:13520291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,80/ stukexcl. btw

€ 61,47incl. btw

Verkocht per: 31Min. order: 31

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
MP
Code
MP 0371 DN 3 060
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Drukverschil
21 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
90 mm
Inwendige diameter
22.8 mm
Buitendiameter
42 mm