Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP0371DN3025

  • ERIKS:13520290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,60/ stukexcl. btw

€ 63,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
90 mm
Inwendige diameter
22.8 mm
Buitendiameter
42 mm