Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 07/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Code | MH 11122 DN 1 006 |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 6 µm |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 73 mm |
Inwendige diameter | 60 mm |
Buitendiameter | 98 mm |